深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード56733678 品番6804 2RS
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)32 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)18 質量(kg)0.018 寸法d(mm)20 寸法r(mm)0.3(最小) 寸法D(mm)32 寸法B(mm)7 基本定格荷重Cr(kN)5 基本定格荷重Cor(kN)2.45 係数fo15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)0.1 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733775
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする