JAPPY
JAPPYの PCアクセサリー
JAPPYの OAタップ/電源タップ
JAPPYの コーナータップ/トリプルタップ
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56733690
品番
JUC-3P1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能
サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用
外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
寸法(mm)
支持線:1/1.6
色
(ケーブル)白
タイプ
USB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2
ケーブル長(m)
1
ワイヤー径(Φmm)
ラッシング:1/1.0
最大電流(A)
20V/5(100W)
仕上外径(mm)
7.7±0.5
通信速度
最大10Gbps(理論値)