JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
56733723
品番
68092RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
58
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
40
質量(kg)
0.04
寸法d(mm)
45
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
58
寸法B(mm)
7
基本定格荷重Cr(kN)
7.75
基本定格荷重Cor(kN)
5.4
係数fo
16.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5900
疲労限荷重Cu(kN)
0.23
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方