深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)80 注文コード56733793 品番68162RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)100 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 参考質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733775
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする