深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56733845 品番 69012RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)11 基本定格荷重Cr(kN)3.6 基本定格荷重Cor(kN)1.45 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0級 シールド形状両側接触ゴムシール形 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 疲労限荷重Cu(kN)0.08 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733872
2024-06-23
用途:
バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。 
まだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品:
56733872
2020-07-06
用途:
機械部品の組立に使用

急にベアリングが必要になった時に当日出荷をしていただけるので助かっています。

対象商品:
56733872
2019-07-28
用途:
DUCATI
卸売・小売業

タイミングベルトの交換でアイドラ側で使用しました。異音も無くピッタリです。

1人が参考にしています
2019-11-07
用途:
バイクメンテナンス

バイクのホイールベアリングで使用しましたが問題無く快適です。
純正品より値段も安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする