深溝玉軸受 6000番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード56734064 品番6012 2RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内径dなど26種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)95 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)415 基本定格荷重Cr(kN)36.8 基本定格荷重Cor(kN)23.2 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7100 質量(kg)0.415 寸法r(mm)1.1(最小) 疲労限荷重Cu(kN)1.35 係数fo15.6 種別非接触シール付き RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56734055
2023-09-27
用途:
機械の組み立て
有限会社大石製作所 様

他ブランドより安価ですがトヨタ系列とのことで安心して使ってます。

対象商品:
59704592
2021-03-09
用途:
ベアリング交換

メーカー純正品と変わりなく問題なく使用できました。

対象商品:
59704592
2020-10-07
用途:
クラッチ交換
サービス業

取り換え内部ですのでわかりませんが今のところ問題なく使用できてます

対象商品:
59704592
2020-08-15
用途:
デスビオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもジャストフィットでした。
一個単位で入手可能なのが有り難い。

対象商品:
59704592
2017-01-18
用途:
車の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、メーカー品なので安心して使えてます!!

対象商品:
35103817
2016-09-02
用途:
クラッチo,h時
Garage Choice 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に不満無く使わせて頂いてます

対象商品:
59704592
2016-08-05
用途:
メンテナンスに

品質も価格も安く納期も納得の一品です

対象商品:
59704592
2016-07-07
用途:
パイロットベアリング
Prime Auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Koyo製なので、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする