深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード56734116 品番62132RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品は内径dなど18種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)990 質量(kg)0.99 寸法d(mm)65 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)23 基本定格荷重Cr(kN)71.5 基本定格荷重Cor(kN)40.1 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400 疲労限荷重Cu(kN)2.65 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56734116 62132RU 22236192 62132RU 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104072
2022-03-05
用途:
ライブディオBMF製フロントアルミホイールベアリング
サービス業

ライブディオZX用 BMF(ビームーンファクトリー)製 フロントアルミホイールのベアリングに購入しました。
純正のベアリングとは型が違うため、元々の記載されたサイズから探し当て、購入しました。
装着も問題ありませんでした。同時にオイルシールも取り付けでき、オーバーホール完了しました。
現在、お手元にお持ちのユーザー様の参考になれば幸いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35104124
2020-03-01
用途:
機械のメンテナンスパーツ
ヤジマワークス 様

ベアリングは信頼性が重要です。
MonotaROさんは安心メーカーの欲しい品番が手配できるので助かります。
ジェイテクトなので品質も問題ございません。

1人が参考にしています
対象商品:
35104106
2016-06-30
用途:
ベアリング

メーカー品なので安心して使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする