深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734125 品番 62142RU
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 参考質量(g)1070 質量(kg)1.07 寸法d(mm)70 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)125 寸法B(mm)24 基本定格荷重Cr(kN)77.8 基本定格荷重Cor(kN)44.1 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5100 疲労限荷重Cu(kN)2.9 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35104072
2022-03-05
用途:
ライブディオBMF製フロントアルミホイールベアリング
サービス業

ライブディオZX用 BMF(ビームーンファクトリー)製 フロントアルミホイールのベアリングに購入しました。
純正のベアリングとは型が違うため、元々の記載されたサイズから探し当て、購入しました。
装着も問題ありませんでした。同時にオイルシールも取り付けでき、オーバーホール完了しました。
現在、お手元にお持ちのユーザー様の参考になれば幸いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35104124
2020-03-01
用途:
機械のメンテナンスパーツ
ヤジマワークス 様

ベアリングは信頼性が重要です。
MonotaROさんは安心メーカーの欲しい品番が手配できるので助かります。
ジェイテクトなので品質も問題ございません。

1人が参考にしています
対象商品:
35104106
2016-06-30
用途:
ベアリング

メーカー品なので安心して使用できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする