深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード56734134 品番63112RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,640
この商品は内径dなど8種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1370 質量(kg)1.37 寸法d(mm)55 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)29 基本定格荷重Cr(kN)89.5 基本定格荷重Cor(kN)45 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600 疲労限荷重Cu(kN)3.45 ベアリング番台6300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56734134 63112RU 22236612 63112RU 画像準備中 深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする