JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
56734152
品番
63132RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
33
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
2080
質量(kg)
2.08
寸法d(mm)
65
寸法r(mm)
2.1(最小)
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
33
基本定格荷重Cr(kN)
116
基本定格荷重Cor(kN)
59.9
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4800
疲労限荷重Cu(kN)
4.5
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56734152
63132RU
22236716
63132RU
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました