JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734177
品番
63152RU
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
37
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
3020
質量(kg)
3.02
寸法d(mm)
75
寸法r(mm)
2.1(最小)
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
37
基本定格荷重Cr(kN)
142
基本定格荷重Cor(kN)
77.2
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4200
疲労限荷重Cu(kN)
5.4
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方