JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
56734195
品番
63172RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
41
質量(kg)
4.23
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
180
寸法B(mm)
41
基本定格荷重Cr(kN)
166
基本定格荷重Cor(kN)
96.8
係数fo
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3700
疲労限荷重Cu(kN)
6.35
ベアリング番台
6300番台
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方