JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734204
品番
63182RU
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
面取寸法r(mm)
3
参考質量(g)
4910
質量(kg)
4.91
寸法d(mm)
90
寸法r(mm)
3(最小)
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
43
基本定格荷重Cr(kN)
178
基本定格荷重Cor(kN)
107
係数fo
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3500
疲労限荷重Cu(kN)
8.8
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方