深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734238 品番 68032RU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)26 幅B(mm)5 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)8 質量(kg)0.008 寸法d(mm)17 寸法r(mm)0.3(最小) 寸法D(mm)26 寸法B(mm)5 基本定格荷重Cr(kN)3.3 基本定格荷重Cor(kN)1.55 係数fo15.7 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000 疲労限荷重Cu(kN)0.06 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする