JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
56734256
品番
68052RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
22
質量(kg)
0.022
寸法d(mm)
25
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
7
基本定格荷重Cr(kN)
5.4
基本定格荷重Cor(kN)
2.95
係数fo
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
18000
疲労限荷重Cu(kN)
0.12
ベアリング番台
6800番台
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56734256
68052RU
22237014
6805 2RU
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1個
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました