JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734265
品番
68062RU
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
26
質量(kg)
0.026
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
7
基本定格荷重Cr(kN)
5.65
基本定格荷重Cor(kN)
3.4
係数fo
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
15000
疲労限荷重Cu(kN)
0.14
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方