深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734292 品番 68092RU
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)58 幅B(mm)7 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)40 質量(kg)0.04 寸法d(mm)45 寸法r(mm)0.3(最小) 寸法D(mm)58 寸法B(mm)7 基本定格荷重Cr(kN)7.75 基本定格荷重Cor(kN)5.4 係数fo16.3 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)0.23 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする