深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734317 品番 68112RU
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)72 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)83 質量(kg)0.083 寸法d(mm)55 寸法r(mm)0.3(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)9 基本定格荷重Cr(kN)11 基本定格荷重Cor(kN)8.1 係数fo16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700 疲労限荷重Cu(kN)0.42 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする