深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734432 品番 68242RU
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)150 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)655 質量(kg)0.655 寸法d(mm)120 寸法r(mm)1(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)16 基本定格荷重Cr(kN)36.2 基本定格荷重Cor(kN)33 係数fo16 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 疲労限荷重Cu(kN)1.45 ベアリング番台6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする