JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
56734448
品番
68262RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
内径d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
165
幅B(mm)
18
質量(kg)
0.939
寸法d(mm)
130
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
46.1
基本定格荷重Cor(kN)
41.2
係数fo
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3600
疲労限荷重Cu(kN)
1.75
ベアリング番台
6800番台
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方