DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
56734451
品番
NB-SGS-110
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ネジの食いつきがよい太ヘッドタイプ
強鉄鋼材採用で実現した強さ
トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る
マグネット入
寸法(mm)
6.35 × 6.35 × 110
質量(g)
約44
先端サイズ
(+)#2(両端)
硬度
【最高熱処理】HRC62
材質(軸)
特殊鋼
対応
40Vインパクト
入数
2本
関連資料:
(3.41MB)