深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734457 品番 69002RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)22 幅B(mm)6 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)10 質量(kg)0.01 寸法d(mm)10 寸法r(mm)0.3(最小) 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 基本定格荷重Cr(kN)3.35 基本定格荷重Cor(kN)1.25 係数fo14 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑34000 疲労限荷重Cu(kN)0.07 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56734484
2018-05-29
用途:
オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティ4hcのドライブプーリーのオーバーホールに使用しました。メーカー欠品で代用品なしなんて色々あったけど、妥当な物が見つかりいい感じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする