JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734572
品番
69122RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
85
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
192
質量(kg)
0.192
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
13
基本定格荷重Cr(kN)
25.2
基本定格荷重Cor(kN)
17.3
係数fo
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7500
疲労限荷重Cu(kN)
0.94
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方