LT-LD01-10W LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734600 LT-LD01-10W LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734600 LT-LD01-10W LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734600

LEDテープライト(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(9.7m) 注文コード56734600 品番LT-LD01-10W
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ
最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯
本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応
作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利
設置や撤去が簡単、屋外用
最大5本の連結が可能

材質PVC 寸法(mm)16×9700×9 質量(kg)1.56(リール含む) 消費電力(W)40 全光束(Lm)1255 電源電圧(V)DC66 保護等級IP64 色温度4000K LED両面 連結数5本 入力電流(A)0.76 LED使用数(個)798 間隔(mm)23.8 演色指数(Ra)80 照射角度(°)240
関連資料:(4.44MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※片面タイプと両面タイプの連結も可能。その場合の接続本数は、「片面タイプ2本」=「両面タイプ1本」となります。
※点灯には別売の「変換ケーブル」「AC-DCアダプタ」が必要です。
※・変換ケーブル LT-EX66
※・AC-DCアダプタ PAD-DC66-A
※必要に応じて、以下の延長ケーブル(別売)を使用して、変換ケーブルとAC-DCアダプタの間を延長することが可能です。
※・延長ケーブル(別売)
※SDX-E06-L18-2P (1.8m)
※SDX-E06-L50-2P (5m)
※SDX-E06-L100-2P (10m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする