ジャンプスターター JPSAZ-9001

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56734618 品番JPSAZ-9001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。
また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別
トラック・乗用車に使用可能
LEDライト機能搭載
USBポートから電源外部出力が可能

注意
※バッテリーの残量が一定値以下の場合、自動判別ができないことがあります。
※安全のため、ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする