JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
56734624
品番
69172RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
535
質量(kg)
0.535
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
39.9
基本定格荷重Cor(kN)
29.6
係数fo
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5300
疲労限荷重Cu(kN)
1.55
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方