JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734633
品番
69192RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
705
質量(kg)
0.705
寸法d(mm)
95
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
42.1
基本定格荷重Cor(kN)
33.5
係数fo
16.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4800
疲労限荷重Cu(kN)
1.65
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方