JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
56734676
品番
6926-12RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,100
この商品は
内径d
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1860
質量(kg)
1.86
寸法d(mm)
130
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
180
寸法B(mm)
24
基本定格荷重Cr(kN)
81.5
基本定格荷重Cor(kN)
67.4
係数fo
16.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3400
疲労限荷重Cu(kN)
2.85
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方