深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56734694 品番 69302RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)210 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)3050 質量(kg)3.05 寸法d(mm)150 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)210 寸法B(mm)28 基本定格荷重Cr(kN)117 基本定格荷重Cor(kN)94.3 係数fo16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900 疲労限荷重Cu(kN)3.75 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56734484
2018-05-29
用途:
オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティ4hcのドライブプーリーのオーバーホールに使用しました。メーカー欠品で代用品なしなんて色々あったけど、妥当な物が見つかりいい感じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする