SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56736015 品番 SB-12OP
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。

玉列数4 内接円直径d(Φmm)12 外径(Φmm)22 全長L(mm)32(±0.2) 寸法E(mm)6.5 寸法α(°)66 ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.040〜+0.008、(h7/JS7)+0.030〜-0.002、(h6/JS6)+0.021 質量(kg)0.018 基本動定格荷重(N [kgf])940[96] 基本静定格荷重(N [kgf])597[61] 用途各種 直線運動部 仕様シールなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする