ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56736024
品番
SB-16OP
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
玉列数
4
内接円直径d(Φmm)
16
外径(Φmm)
26
全長L(mm)
36(±0.2)
寸法E(mm)
9
寸法α(°)
68
ラジアルすきま許容値(μm)
(h7/H7)+0.040〜+0.008、(h7/JS7)+0.030〜-0.002、(h6/JS6)+0.001
質量(kg)
0.022
基本動定格荷重(N [kgf])
1156[118]
基本静定格荷重(N [kgf])
725[74]
用途
各種 直線運動部
仕様
シールなし