ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56736033
品番
SB-25OP
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
玉列数
5
内接円直径d(Φmm)
25
外径(Φmm)
40
全長L(mm)
58(±0.2)
寸法E(mm)
11.5
寸法α(°)
57
ラジアルすきま許容値(μm)
(h7/H7)+0.045〜+0.008、(h7/JS7)+0.033〜-0.004、(h6/JS6)+0.023〜-0.003
質量(kg)
0.102
基本動定格荷重(N [kgf])
3273[334]
基本静定格荷重(N [kgf])
2283[233]
用途
各種 直線運動部
仕様
シールなし