内接円直径d(Φmm)20
寸法L(mm)54
寸法W(mm)60
寸法W1(mm)17(±0.01)
寸法H(mm)60
寸法h1(mm)30(+0.008〜-0.016)
寸法h2(mm)42
寸法h3(mm)15
寸法E1(mm)22(±0.15)
寸法E2(mm)30(±0.15)
寸法E3(mm)33
寸法E4(mm)42
寸法L1(mm)23.5
寸法h4(mm)32
寸法S(mm)8.4
寸法S1(mm)M10
寸法S2(mm)6
寸法V(mm)5
寸法SW(mm)2.5
寸法C(mm)9
寸法α(°)55
使用ボールブッシュSB-20-OPUU
質量(kg)0.42
基本動定格荷重(N [kgf])2369[241]
基本静定格荷重(N [kgf])1070[109]
用途各種 直線運動部