内接円直径d(Φmm)40
寸法L(mm)91
寸法W(mm)110
寸法W1(mm)32(±0.01)
寸法H(mm)100
寸法h1(mm)45(+0.008〜-0.016)
寸法h2(mm)67
寸法h3(mm)30
寸法E1(mm)43(±0.15)
寸法E2(mm)48(±0.15)
寸法E3(mm)62
寸法E4(mm)68
寸法L1(mm)40
寸法h4(mm)50
寸法S(mm)15.5
寸法S1(mm)M20
寸法S2(mm)12
寸法V(mm)10
寸法SW(mm)4
寸法C(mm)19.5
寸法α(°)56
使用ボールブッシュSB-40-OPUU
質量(kg)2
基本動定格荷重(N [kgf])9677[986]
基本静定格荷重(N [kgf])4480[457]
用途各種 直線運動部