オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の PC・CPUスタンド
オーム電機の ノートPCスタンド
ノートPCスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56749799
品番
OA-S01-S
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
PCでの作業を快適にサポート
コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式
優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品
取扱説明書、収納ポーチ
材質
アルミ合金、シリコン
寸法(mm)
折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150
適合サイズ
〜15.6インチまでのノートPC
最大荷重(kg)
15
角度調節
5段階(14°、21°、27°、32°、38°)