SDHCメモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749808 品番PC-MS32G-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能 CPRM搭載

用途動画・写真・音楽などのデータ保存に 付属品保証書 仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画) 適合32GB SDHC 対応機器 質量(g)約2 電源電圧(V)2.7〜3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 動作環境温度0〜70℃、湿度25〜85%(結露なきこと) 保管環境温度-40〜80℃、湿度25〜85%(結露なきこと) 読込速度70MB/s
注意
※ 本製品には、大切なデータの誤消去を防ぐプロテクトスイッチがついています。本製品にデータを書き込む場合は、プロテクトスイッチのロックを解除してください
※ 使用する機器、ファイルサイズによって転送速度が異なります。
※ この SDHCカードには著作権保護機能用の領域が含まれており、お客様が実際にご利用いただける容量は少なくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする