ノートPCスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750027 品番OA-S01R-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。
6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と
直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。
滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。
折りたたみ可能なコンパクト設計

付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165 適合サイズ11〜15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)5 角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする