内容量1個
定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:400、AC380〜440V:400、AC500〜550V:350【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:400、AC380〜440V:400、AC500V:350、AC690V:300
仕様105A 200V DC100V、直流操作形
注文コード56785456
品番MSOD-N400 105A 200V DC100V