※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様105A 200V AC100V、交流操作形
定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220〜240V:55、AC380〜440V:90、AC500V:110、AC690V:110、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200〜220V:45、AC380〜440V:90、AC500〜550V:110
注文コード56792429
品番MSO-N180 105A 200V AC100V
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)