※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様0.05KW 200V AC48V 2A、交流操作形
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】2a、2b、【補助接点(標準)】1a1b
注文コード56798187
品番MSO-T12 0.05KW 200V AC48V 2A
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
この商品は定格使用電流・仕様・接点構成など1898種類から選べます
他の種類を見る