メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56823999
品番
PR6051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
デザートスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
43
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】57×32×3、【本体】175×32×26、【柄】102×15×3