メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
デザートナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824051
品番
PR6056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
デザートナイフ
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
198×18×4、【刃】90×18×1、【柄】103×15×4