メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
穴明きレンゲ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824096
品番
PR6062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
ラーメンや麺類などの具を食べる際に
その他
柄フック付
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
20
対応
食洗機
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4