メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 箸・カトラリー・箸置き
韓国スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824105
品番
PR6063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
韓国スプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】58×46×3、【本体】218×46×18、【柄】155×8×3