メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの 卓上備品・テーブルウェア
アークランドサカモトの カスター・卓上用調味料入れ
ミルクピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824261
品番
0131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
コーヒーや紅茶用のミルク入れに(2人用)
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
質量(g)
21
対応
食洗機 / 乾燥機
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
51×35×41 (取っ手含む)
容量(cc)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56824261
0131
50526316
0131
PRO SERIES ミルクピッチャー
アークランドサカモト
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました