※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56827621
品番
UE-19LB-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥57,980
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
SUSF316
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
84
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-20〜230
最高使用圧力(MPa)
9
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材