※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

時計皿 並質(ガラス)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 直径(Φmm)110 注文コード56827885 品番110mm【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1383,398
この商品は直径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 直径(Φmm)110 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番579-02-30-31 材質ガラス 厚さ(mm)約2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02929437
2023-03-05
用途:
キャンドルの受け皿に使っています
玻璃と灯り 様 (製造業)

ガラスの透明にキャンドルの炎がゆらゆらと映ってとてもきれいでした。

対象商品:
02929376
2010-05-23
用途:
キャンドルの台として商品に使用しています。

10枚ありますが、傷や欠けているなど、実際に商品として使用できるのは8〜9割です。
検品体制を改善してほしいです。
価格が安いのであまり文句は言えませんが、これからも購入しますのでよろしくお願いします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする