商品状態※理由あり(未使用・未開封)
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合中高粘度用
寸法(mm)【データロガー】194×117×42
質量(g)【データロガー】520
回転数(min-1[r.p.m])10〜600、アナログ電圧(出力):DC0〜5V
本体質量(kg)2.1
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0〜+5V
サンプリング周期【データロガー】10ms〜1h(ch制限あり)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.7
アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)