質量(kg)58(タブレットPC/ノートPCを除く)
キャスター(mm)直径100ストッパー付きキャスター x4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)端末収納部:40×450×310 仕切板を取り外すことで、収納幅を変更することが可能です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×608×1025(突起部を除く)
端末最大17インチ相当までのノートPC/タブレットPC
収納数20台
保証期間無償:保証書記載のお買い上げ日より1年間
セキュリティ鍵付き扉、盗難防止用チェーン取付可※オプションでダイヤルロックハンドルに変更可能。
RoHS指令(10物質対応)対応