※使用例

空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー 注文コード56839889 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ・色6種類から選べます 他の種類を見る

クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット
現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。
セット内容
・空調ベスト26864×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー サイズ3L 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11〜13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする